Motion
50X80X8  HMSA10 V

CR SEALS (SKF)
50X80X8 HMSA10 V

Tige de 50 mm de diamètre, diamètre extérieur de 80 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI11084637
N° MFR50X80X8 HMSA10 V
Prix63.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
50X80X8 HMSA10 V

Tige de 50 mm de diamètre, diamètre extérieur de 80 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI11084637
N° MFR50X80X8 HMSA10 V

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix63.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Diamètre de l’arbre
    50 mm
  • Poids
    0.079 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Température maximale
    392 °F
  • Température minimale
    -25 °C, -13 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à 200 °C, -13 à 392 °F

Aperçu

Description du fabricant
50X80X8 HMSA10 V