Motion
69936653336

NORTON ABRASIVES
69936653336

Brosse coupelle Norton - Matériau en acier, Nœud - Torsade standard, 2-3/4 po Diam.
N° D’ARTICLE MI11085234
N° MFR69936653336
Prix23.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69936653336

Brosse coupelle Norton - Matériau en acier, Nœud - Torsade standard, 2-3/4 po Diam.
N° D’ARTICLE MI11085234
N° MFR69936653336
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
Votre prix23.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po-11
  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Soie Diamètre  
    0.020 po
  • Diamètre de la brosse
    2-3/4 po
  • Diamètre du trou central
    5/8 po-11
  • Diamètre  
    2-3/4 po
  • Diamètre (fil)
    0.020 po
  • Diamètre du filament
    0.020 po
  • Longueur de la garniture
    3/4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 po-11

Détails

  • Marié
    Non
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Torsade standard
  • Type de brosse
    Brosse à godet
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Soies encapsulées
    Nœud - Torsade standard
  • Matériau de remplissage
    Acier - Carbone
  • Numéro de stock du fabricant
    69936653336
  • Numéro CUP du fabricant
    699366533361
  • Matériel
    Acier - Carbone
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • CUP_NON
    69936653336
  • Type de fil
    Acier - Carbone

Aperçu

Description du fabricant
69936653336 2-3/4 x 0,020 X 5/8-11 BLUEFI

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif