Motion
66252833492

NORTON ABRASIVES
66252833492

2-3/4 x 0.020 x 5/8-11 x 3/4 po Brosse à coupelle en acier au carbone à nœud torsadé standard BlueFire
N° D’ARTICLE MI11085239
N° MFR66252833492
Prix43.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252833492

2-3/4 x 0.020 x 5/8-11 x 3/4 po Brosse à coupelle en acier au carbone à nœud torsadé standard BlueFire
N° D’ARTICLE MI11085239
N° MFR66252833492
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
Prix43.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po-11
  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Soie Diamètre  
    0.020 po
  • Diamètre de la brosse
    2-3/4 po
  • Diamètre du trou central
    5/8 po-11
  • Diamètre  
    2-3/4 po
  • Diamètre (fil)
    0.020 po
  • Diamètre du filament
    0.020 po
  • Longueur de la garniture
    3/4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 po-11

Détails

  • Marié
    Non
  • Matériau de la soie
    Acier - Carbone
  • Type de soie
    Nœud - Torsade standard
  • Type de brosse
    Brosse à godet
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Soies encapsulées
    Nœud - Torsade standard
  • Matériau de remplissage
    Acier - Carbone
  • Numéro de stock du fabricant
    66252833492
  • Numéro CUP du fabricant
    662528334922
  • Matériel
    Acier - Carbone
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • CUP_NON
    66252833492
  • Type de fil
    Acier - Carbone

Aperçu

Description du fabricant
66252833492 2-3/4 x 0,020 X 5/8-11 BLUEFI