Motion
10CPB-MTF XREEL

GATES RUBBER CO
10CPB-MTF XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - 5/8 po DI, 1 po DE, 4500 psi / 310.3 bar Pression de service, 18000 psi / 1241.1 bar Pression d'éclatement
N° D’ARTICLE MI11086676
N° MFR10CPB-MTF XREEL
Prix33.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10CPB-MTF XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - 5/8 po DI, 1 po DE, 4500 psi / 310.3 bar Pression de service, 18000 psi / 1241.1 bar Pression d'éclatement
N° D’ARTICLE MI11086676
N° MFR10CPB-MTF XREEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix33.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    10
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Longueur
    220 pi / 67 m
  • Rayon de courbure minimum
    7.5 po / 190.5 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    18000 psi / 1241.1 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    MegaTuff
  • Type de couvercle
    MegaTuff
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46574500
  • Numéro CUP du fabricant
    770075613909
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour les conduites hydrauliques à haute pression dans l’équipement minier à long mur et les systèmes de support de toit; fluides à base de pétrole ou d’émulsion d’eau. Tuyau tressé à deux fils avec valeurs nominales de pression statique et dynamique indiquées sur le tuyau.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Marque de commerce
    Flexible de mine CPB
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • CUP_NON
    770075613909
  • Pression de service
    4500 psi / 310.3 bars

Aperçu

Description du fabricant
4657-4500 10CPB-MTFXREEL MINI TUYAU - C
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon