Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1.2500 po
- Espacement maximal des trous de boulon2-3/8 x 3-3/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon1-3/4 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
- Plaque de montage Taille3-1/8 x 4-1/8 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale5.3750 po
- Diamètre de la roue4.0000 po
Détails
- Type de support de roulettesSoudure
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge400 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Type de roulement de roueBoule scellée avec précision
- Couleur de la roueBande de roulement orange au centre de l’alun
- Matériau de la rouePolyuréthane
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de roueErgo-Tech