Motion
S-HL-4HCSB
Matériau de roue non métallique haute température, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 1.5000 po, capacité de charge de 320 lb
N° D’ARTICLE MI11087933
N° MFRS-HL-4HCSB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue non métallique haute température, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 1.5000 po, capacité de charge de 320 lb
N° D’ARTICLE MI11087933
N° MFRS-HL-4HCSB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1.5000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    2-3/8 x 3-3/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    1-3/4 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    3-1/8 x 4-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    5.3750 po
  • Diamètre de la roue
    4.0000 po

Détails

  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    320 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Boule blindée de précision HH SS
  • Couleur de la roue
    Noir
  • Matériau de la roue
    Chaleur élevée non métallique
  • Type de matériau de roue
    Chaleur élevée non métallique
  • Type de roue
    Duratherm

Aperçu

Description du fabricant
S-HL-4HCSB PIVOTANT HL 4X1-1/2 DURATHERM