Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon4-1/8 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon4.0000 x 4.0000 po / 253 x 254 mm
- Plaque de montage Taille5.0000 x 5-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale7.5000 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
Détails
- Type de support de roulettesForgé à froid; estampillé
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge1000 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Type de roulement de roueBoule scellée avec précision
- Couleur de la roueBlanc cassé
- Matériau de la roueNylon
- Type de matériau de roueNylon
- Type de roueNylon blanc