Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon3.0000 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-5/8 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
- Plaque de montage Taille4.0000 x 5.0000 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale9.5000 po
- Diamètre de la roue8.0000 po
Détails
- Type de support de roulettesSans épingle
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge600 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Type de roulement de roueBoule blindée de précision HH SS
- Couleur de la roueArgent à chaleur élevée
- Matériau de la roueMétal
- Type de matériau de roueMétal
- Type de roueMétal inferno