Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1.3750 po
- Longueur du moyeu1.5000 po
- Diamètre de la roue4.0000 po
- Largeur de roue1.5000 po
Détails
- Couleur de baseBrun
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge700 lb
- Plage de température de fonctionnement-70 à 475 °F
- Couleur de la bande de roulementBrun
- Type de roulementRouleau droit
- Type de roulement de roueRouleau droit
- Matériau de la roueNylon
- Type de roueBoucheuse