Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2.0000 po
- Diamètre du moyeu2.2500 po
- Longueur du moyeu2.5000 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
- Largeur de roue2.5000 po
Détails
- Couleur de baseArgent à chaleur élevée
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge1120 lb
- Plage de température de fonctionnement-22 à 750 °F
- Couleur de la bande de roulementArgent à chaleur élevée
- Type de roulementBoule blindée de précision
- Type de roulement de roueBoule blindée de précision
- Matériau de la roueFonte
- Type de roueMétal inferno