Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2.5000 po
- Largeur de rainure7/8 po
- Diamètre du moyeu3-3/4 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
- Largeur de roue0.8750 po
Détails
- Couleur de baseRouge cramoisi
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge2250 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 320 °F
- Couleur de la bande de roulementRouge cramoisi
- Type de roulementRouleau droit
- Type de roulement de roueRouleau droit
- Matériau de la roueFonte
- Type de roueRainure en V