Motion
W-830-HFSB-3/4
8.0000 po de diamètre, 3.0000 po de face, roulement à billes blindé de précision, capacité de 4500 lb
N° D’ARTICLE MI11088130
N° MFRW-830-HFSB-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8.0000 po de diamètre, 3.0000 po de face, roulement à billes blindé de précision, capacité de 4500 lb
N° D’ARTICLE MI11088130
N° MFRW-830-HFSB-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3.0000 po
  • Longueur du moyeu
    3.2500 po
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po
  • Largeur de roue
    3.2500 po

Détails

  • Couleur de base
    Chaleur élevée Transparent
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    4500 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 750 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Chaleur élevée Transparent
  • Type de roulement
    Boule blindée de précision
  • Type de roulement de roue
    Boule blindée de précision
  • Matériau de la roue
    Acier
  • Type de roue
    Acier forgé Inferno

Aperçu

Description du fabricant
W-830-HFSB-3/4 ACIER FORGÉ HAUTE TEMPÉRATURE 8X3