Motion
2912-22
Trousse de marteau rotatif SDS Plus M18 FUEL™ 1 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI11101426
N° MFR2912-22
Prix629.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de marteau rotatif SDS Plus M18 FUEL™ 1 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI11101426
N° MFR2912-22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix promotionnel
Votre prix629.00 $ chacun(Prix courant 809.74 $)

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11.5 po
  • Largeur
    4.25 po

Détails

  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Style mandrin
    Sans clé
  • Finition couleur
    Rouge/Noir
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Taux d’impact
    4800 bpm
  • Comprend
    (1) Marteau rotatif, (2) M18 piles REDLITHIUM HIGH OUTPUT 6.0 , (1) chargeur rapide
  • Numéro CUP du fabricant
    045242551941
  • Matériel
    Nylon renforcé
  • Vitesse maximale
    1300 tr/min
  • Réversible
    Oui
  • Type de commutateur
    Déclencheur
  • CUP_NON
    045242551941
  • Vitesse variable
    Oui
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    5 ans (outil), 3 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
2912-22 M18 CARBURANT 1 PO SDS PLUS H ROTATIF
  • Marteau rotatif à perçage le plus rapide de sa catégorie
  • La commande de rebond AUTOSTOP améliore la sécurité en détectant électroniquement un blocage de l’outil et en l’éteignant
  • Avec la batterie M18 REDLITHIUM HIGHOUTPUT 6.0 , le marteau rotatif M18 FUEL SDS Plus de 1 po peut fournir jusqu'à 125 trous de 3/8 po x 2 po de fonctionnement
  • Système antivibrations AVS : minimise les vibrations pour un confort maximal
  • Intelligence REDLINK PLUS. : Intégre une communication circulaire complète entre l’outil, la batterie et le chargeur pour protéger contre la surcharge, la surchauffe et la décharge excessive