Motion
1353-4
Gants à paume en cuir avec dos en tissu - M ou taille 8, cuir de vache fendu, qualité supérieure, thermique, couleur orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI11106532
N° MFR1353-4
Prix34.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume en cuir avec dos en tissu - M ou taille 8, cuir de vache fendu, qualité supérieure, thermique, couleur orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI11106532
N° MFR1353-4
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
Prix34.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’isolant HEATRAC® est fait de microfibres respirantes, mais extrêmement efficaces qui emprisonnent la chaleur.
  • Demandes
    Industrie lourde, applications de construction, entretien, agriculture, transport, expédition et fret
  • Matériau arrière
    Polyester
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Caractéristiques de confort
    La paume en cuir de vache offre une grande durabilité pour les applications de travail intensif
  • Description de la construction
    Coupe-cousue / Imperméable
  • Type de poignet
    Combinaison de sécurité avec poignet en tricot
  • Description
    Gants à paume en cuir de vache fendu de première qualité avec dos en tissu résistant à l’eau haute visibilité - Isolation Heatrac®
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Renforcé
  • Type de protection
    Résistance à l’abrasion et usage général
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
GANT DE PROTECTION CONTRE LE FROID 1353-4 HAUTE VISIBILITÉ OUA
  • La paume en cuir de vache offre une grande durabilité pour les applications de travail intensif
  • Les gants Kontour s’adaptent à la forme naturelle de la main humaine et assurent un alignement correct des doigts. Ce faisant, il atteint un confort et une dextérité sans précédent.
  • 140gm Isolation en microfibre Heatrac® pour une chaleur et un confort ultimes
  • Dos en polyester orange haute visibilité avec ruban réfléchissant argenté sur le bout des doigts, la zone des jointures et autour de tout le poignet pour une exposition maximale
  • Membrane respirante imperméable et coupe-vent
  • La conception Kontour Thumb s’étend sur toute la face du pouce Keystone, ce qui élimine les coutures sur la zone d’usure pour une durabilité et un confort accrus
  • Renforcement en cuir sur la paume pour un port prolongé
  • Manchette combinée - manchette de sécurité avec poignet en tricot
  • Sans silicone
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon