Spécifications
Dimensions
- Taille des vis de montageM5
- Taille nominale du rail20 mm
- Hauteur totale30 mm
- Longueur totale74 mm
- Largeur totale63 mm
- Poids0.35 kg
Détails
- Classe de précisionGrade normal
- Options de balleBoules en acier inoxydable
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de blocBloc standard
- Capacité de charge dynamique19.8 kN
- Fonctions étenduesJoints en acier inoxydable
- Type de graisseGraisse AFB-LF THK
- Accessoires inclusGraisseur du mamelon B-M6F
- Capacité de charge27.4 kN
- LubrificationMamelon graisseur
- Numéro CUP du fabricant202A20A22000000
- Norme de mesureMétrique
- PréchargementNormal
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion, construction en acier inoxydable
- Type de jointSS (joint d’extrémité + joint latéral + joint intérieur)
- SérieHSR-C
- Capacité de charge statique27.4 kN
- CUP_NON202A20A22000000
Aperçu
- Taille standard mondiale
- Série GK : les blocs individuels sont stockés pour une interchangeabilité facile et rapide
- Bloc à bride avec trous taraudés (peut être installé à partir du haut ou du bas)
- Charge admissible importante : capacité de charge de 13x par rapport à la douille linéaire (arbre rond), ce qui équivaut à une durée de vie de 2,200x plus longue et à un potentiel de réduction significatif
- Structure à charge égale à 4 voies : les charges nominales appliquées au bloc sont uniformes dans les quatre directions (radiale, radiale inversée et latérale), ce qui permet d’utiliser le guide de mouvement linéaire dans toutes les orientations et dans les applications étendues
- Capacité d’absorption des erreurs de montage : les rainures à arc circulaire uniques de THK permettent l’absorption d’une erreur de montage, ce qui permet d’obtenir un mouvement droit très précis et fluide
- Haute durabilité : mouvement fluide, résistance élevée à l’usure et maintien de la précision à long terme grâce à la conception à arc circulaire qui empêche le glissement différentiel des billes
- Efficacité énergétique : 10x économies d’énergie par rapport au guide coulissant * selon le résultat du test interne