Motion
201E55122009000

THK AMERICA INC
201E55122009000

Rail profilé de chariot à billes à guide linéaire standard - série : HSR-C, bloc standard, 70 mm de hauteur, 140 mm de largeur, 163 mm de longueur, capacité de charge : 146 kN
N° D’ARTICLE MI11106546
N° MFR201E55122009000
Prix350.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK AMERICA INC
201E55122009000

Rail profilé de chariot à billes à guide linéaire standard - série : HSR-C, bloc standard, 70 mm de hauteur, 140 mm de largeur, 163 mm de longueur, capacité de charge : 146 kN
N° D’ARTICLE MI11106546
N° MFR201E55122009000
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
Prix350.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M14
  • Taille nominale du rail
    53 mm
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    163 mm
  • Largeur totale
    140 mm
  • Poids
    4.5 kg

Détails

  • Classe de précision
    Grade normal
  • Options de balle
    Boules en acier inoxydable
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Capacité de charge dynamique
    121 kN
  • Fonctions étendues
    Bloc LM en acier inoxydable, rail LM en acier inoxydable, billes en acier inoxydable
  • Type de graisse
    Graisse AFB-LF THK
  • Accessoires inclus
    Graisseur du mamelon B-PT1/8
  • Capacité de charge
    146 kN
  • Lubrification
    Graisseur du mamelon B-PT1, 8
  • Numéro CUP du fabricant
    201E55122009000
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Préchargement
    Normal
  • Caractéristiques de résistance
    Construction en acier inoxydable
  • Type de joint
    SS (joint d’extrémité + joint latéral + joint intérieur)
  • Série
    HSR-C
  • Capacité de charge statique
    146 kN
  • CUP_NON
    201E55122009000

Aperçu

Description du fabricant
HSR55C1SS(GK) BLOC
  • Taille standard mondiale
  • Série GK : les blocs individuels sont stockés pour une interchangeabilité facile et rapide
  • Bloc à bride avec trous taraudés (peut être installé à partir du haut ou du bas)
  • Charge admissible importante : capacité de charge de 13x par rapport à la douille linéaire (arbre rond), ce qui équivaut à une durée de vie de 2,200x plus longue et à un potentiel de réduction significatif
  • Structure à charge égale à 4 voies : les charges nominales appliquées au bloc sont uniformes dans les quatre directions (radiale, radiale inversée et latérale), ce qui permet d’utiliser le guide de mouvement linéaire dans toutes les orientations et dans les applications étendues
  • Capacité d’absorption des erreurs de montage : les rainures à arc circulaire uniques de THK permettent l’absorption d’une erreur de montage, ce qui permet d’obtenir un mouvement droit très précis et fluide
  • Haute durabilité : mouvement fluide, résistance élevée à l’usure et maintien de la précision à long terme grâce à la conception à arc circulaire qui empêche le glissement différentiel des billes
  • Efficacité énergétique : 10x économies d’énergie par rapport au guide coulissant * selon le résultat du test interne