Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse1/2 po
- Diamètre0.5000 po
- Diamètre du filament0.0400 po
- Longueur totale2-3/4 po
- Diamètre de la tige0.2500 po
- Longueur de la garniture1.0000 po
Détails
- Matériau de la soieCeramiX®
- Type de brosseFin
- Numéro de grain120
- Rpm max.10000 tr/min
- Type de produitBrosses d’extrémité