Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur20 L / 5.2 gal
- Hauteur totale15.7 po
- Largeur totale9.4 po
- Poids49.72 lb
Détails
- Détails supplémentairesService intensif
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationDésinfectant/nettoyant/dégraissant
- Instructions pour la demandeRTU
- Type de produit chimiqueÀ base d’eau
- Type de nettoyantLiquide
- CouleurNuageux
- CompositionMélange
- ConcentrationRTU
- Type de contenantSeau
- Contenu du désinfectant0.005
- ECCNEar99
- InflammabilitéIninflammable
- Point d’éclair> 93.3°C (> 199.9 °F)
- Qualité alimentaireNon
- FormulaireLiquide
- Renseignements générauxSans mousse
- Code d’harmonisation3402.90.3000
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurLes deux
- Numéro CUP du fabricant662980619018
- Quantité du colis1.000
- Gamme de produitsDésinfectant, nettoyant et dégraissant pour usage intensif RTU
- Types de produitsDésinfectant RTU
- ParfumÉvanouissement
- Sans solvantOui
- Surfaces nettoyéesTous les matériaux
- Fiche technique
Aperçu
- Biodégradable; prêt à l’emploi; sûr pour tous les matériaux; non parfumé; enregistré DIN : ingrédient actif d’ammonium quaternaire; nouvelle formule normale et robuste. Obtenez un désinfectant en lequel vous pouvez avoir confiance avec WALTER. Notre puissante formule à triple action pour usage intensif tue les germes et les bactéries nocifs, assurant ainsi la sécurité de votre environnement. La solution a un pouvoir nettoyant et dégraissant puissant en plus de la désinfection et est prête à l’emploi. La formule à action rapide peut être utilisée sur les surfaces dures non poreuses comme les planchers, les murs, les comptoirs, les machines, les outils, l’équipement, les toilettes, le plastique, la céramique, le métal et plus encore.