Motion
53G055 HD PROPRE,DEG, DÉSIN SURFACE 80CT

WALTER SURFACE TECH
53G055 HD CLEAN,DEG, DISIN SURFACE 80CT

LINGETTES DÉSINFECTANTES ROBUSTES - 80CT
N° D’ARTICLE MI11135168
N° MFR53G055 HD CLEAN,DEG, DISIN SURFACE 80CT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
53G055 HD CLEAN,DEG, DISIN SURFACE 80CT

LINGETTES DÉSINFECTANTES ROBUSTES - 80CT
N° D’ARTICLE MI11135168
N° MFR53G055 HD CLEAN,DEG, DISIN SURFACE 80CT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2 lb
  • Longueur d’essuyage
    12 po
  • Largeur d’essuyage
    5.5 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Lingettes pour surfaces
  • Type de lingette de nettoyage
    Désinfectant
  • Couleur
    Blanc
  • Type de contenant
    Boîte en plastique
  • Type de tissu
    Coton
  • À utiliser avec
    Toutes les surfaces
  • Formulaire
    Lingettes
  • Numéro CUP du fabricant
    662980684528
  • Nombre de lingettes
    80
  • Quantité du colis
    1
  • Pli
    1
  • Parfum
    Légèrement
  • Traité ou sec
    Traité
  • Essuyer le matériau
    Coton
  • Présentation des lingettes
    Rouleau de tirage central

Aperçu

Description du fabricant
53G055 HD PROPRE,DEG, DÉSIN SURFACE 80CT
  • Inhibiteurs de corrosion intégrés pour prévenir la rouille instantanée
  • Produit à base d’eau
  • Pas de COV
  • Ininflammable
  • Tue 99.99 % des bactéries, des germes et des virus
  • Prêt à l’emploi et sans gouttes
  • Fabriqué au Canada
  • DIN 02509024
  • Nouvelle formule normale et robuste. Procurez-vous des lingettes désinfectantes, nettoyantes et dégraissantes en lesquelles vous pouvez avoir confiance avec WALTER. Nos lingettes désinfectantes et dégraissantes pour surfaces à l’ammonium quaternaire sont faites d’ingrédients de la meilleure qualité, assurant votre sécurité. Méthode rapide et facile pour désinfecter et nettoyer les contaminants légers des surfaces fréquemment touchées.