Motion
W-825-FSH-1-1/2
8.0000 po de diamètre, 2.5000 po de face, roulement à rouleaux droit, capacité de 4500 lb
N° D’ARTICLE MI11135943
N° MFRW-825-FSH-1-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8.0000 po de diamètre, 2.5000 po de face, roulement à rouleaux droit, capacité de 4500 lb
N° D’ARTICLE MI11135943
N° MFRW-825-FSH-1-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.5000 po
  • Longueur du moyeu
    3.2500 po
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po
  • Largeur de roue
    1.5000 po

Détails

  • Couleur de base
    Effacer
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    4500 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Effacer
  • Type de roulement
    Rouleau droit
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Type de roue
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
W-825-FSH-1-1/2