Aperçu
- Adhérence non apprêtée supérieure au verre, au métal, à la maçonnerie, au béton, à la plupart du caoutchouc et aux plastiques, y compris l’ABS, le PVC et le polycarbonate
- Faible odeur
- Durcissement neutre (alcool)
- Ne corrode pas le métal ou d’autres matériaux sensibles à la corrosion
- Températures d'utilisation : -67°F à 300°F (-55°C à 149°C); intermittent à 350°F (177°C)
- Forme un joint flexible et durable