Spécifications
Dimensions
- Couleur du soieRouge
- Longueur de la soie2.13
- Largeur de la tête du balai1.875 po
Détails
- Matériau du blocPolypropylène
- Matériau de la soiePolyester
- Type de connexion de la poignée du balaiEuro (hygiénique)
- Accepté par la FDAOui
Aperçu
- Le balai à plancher moyen avec technologie Ultra Safe de 16 po de Vikan's avec sécurité Ultra Bristle est efficace pour le balayage dans les zones sèches ou humides à haut risque; l'arrangement en angle des unités de sécurité Bristle Security assure un nettoyage efficace et efficient;