Motion
P2B313-USN-065MTT USN

DODGE
P2B313-USN-065MTT USN

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 65 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11158240
N° MFRP2B313-USN-065MTT USN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B313-USN-065MTT USN

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 65 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11158240
N° MFRP2B313-USN-065MTT USN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    95 mm
  • Alésage Diamètre  
    65 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
035460 P2B313-USN-065MTT USN