Motion
CP2B216-USN-080MTT USN

DODGE
CP2B216-USN-080MTT USN

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI11158705
N° MFRCP2B216-USN-080MTT USN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
CP2B216-USN-080MTT USN

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI11158705
N° MFRCP2B216-USN-080MTT USN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    90 mm
  • Alésage Diamètre  
    80 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage direct
  • Type de verrouillage
    Montage direct
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    039929
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Fixation d’arbre
    Montage direct
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475768998

Aperçu

Description du fabricant
039929 CP2B216-USN-080MTT USN