Motion
MB16 LAVE-VERROUILLAGE

DODGE
MB16 LOCKWASHER

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 80 mm, D.E. 112 mm extérieur, D.E. face 95 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI11158993
N° MFRMB16 LOCKWASHER
Prix19.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MB16 LOCKWASHER

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 80 mm, D.E. 112 mm extérieur, D.E. face 95 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI11158993
N° MFRMB16 LOCKWASHER
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
Prix19.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Visage Diamètre  
    95 mm
  • Largeur de la clé
    10 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    112 mm
  • Tang Largeur  
    8 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM16
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB

Aperçu

Description du fabricant
046309 MB16 RONDELLE AUTOBLOQUANTE