Motion
LAVE-VERROUILLAGE MÉTRIQUE MB32

DODGE
MB32 METRIC LOCKWASHER

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 160 mm, D.E. 217 mm extérieur, D.E. face 182 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI11159001
N° MFRMB32 METRIC LOCKWASHER
Prix67.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MB32 METRIC LOCKWASHER

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 160 mm, D.E. 217 mm extérieur, D.E. face 182 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI11159001
N° MFRMB32 METRIC LOCKWASHER
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
Prix67.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Visage Diamètre  
    182 mm
  • Largeur de la clé
    18 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    217 mm
  • Tang Largeur  
    16 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM32
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB

Aperçu

Description du fabricant
046318 MB32 RONDELLE MÉTRIQUE