Motion
P2B-C-085ME MOD

DODGE
P2B-C-085ME MOD

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 85 mm, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI11159230
N° MFRP2B-C-085ME MOD
Prix14,596.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-C-085ME MOD

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 85 mm, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI11159230
N° MFRP2B-C-085ME MOD
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
Prix14,596.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Longueur de l’alésage
    7.0000 po
  • Taille de la monture Take Up
    HD-350

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Collier de serrage
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
051525 P2B-C-085ME MOD

You May Also Like
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good