Motion
BRG-UN2-112 MOD

DODGE
BRG-UN2-112 MOD

Roulement à rouleaux sphériques - 1.7500 po DI, alésage droit, joint unique
N° D’ARTICLE MI11159832
N° MFRBRG-UN2-112 MOD
Prix1,959.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG-UN2-112 MOD

Roulement à rouleaux sphériques - 1.7500 po DI, alésage droit, joint unique
N° D’ARTICLE MI11159832
N° MFRBRG-UN2-112 MOD
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
Prix1,959.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    20800 lbf
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Numéro de catalogue du fabricant
    058984
  • Matériel
    058984
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Vitesse maximale
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    0
  • Capacité de charge statique
    22000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475470488

Aperçu

Description du fabricant
058984 BRG-UN2-112 MOD