Motion
FC-E-215 WD

DODGE
FC-E-215 WD

Unité de roulement à rouleaux à bride pilote à quatre boulons - Alésage 2-15/16 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11159834
N° MFRFC-E-215 WD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FC-E-215 WD

Unité de roulement à rouleaux à bride pilote à quatre boulons - Alésage 2-15/16 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11159834
N° MFRFC-E-215 WD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride pilote 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le FC-E-215 WD est une unité de roulement à rouleaux coniques, de type à bride pilotée à 4 boulons avec un diamètre d’alésage de 2-15/16 po, un roulement sans dilatation (fixe) et un cercle de boulon de 7.5000 po. Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride piloté à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de réglage et d’un joint de contact à triple lèvre XTS (joint d’étanchéité pour service humide) dans la série FC-E. L’appareil pèse 29.670 lb.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    059028
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact à triple rebord XTS (joint pour service humide)
  • Série
    FC-E
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
059028 FC-E-215 WD