Motion
P2B-DI-115 JOINTS EN VITON

DODGE
P2B-DI-115 VITON SEALS

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11159951
N° MFRP2B-DI-115 VITON SEALS
Prix2,197.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-DI-115 VITON SEALS

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11159951
N° MFRP2B-DI-115 VITON SEALS
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
Prix2,197.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    3.5000 po
  • Taille de la monture Take Up
    CP-400,HD-200

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    9300 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Vitesse maximale
    3050 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    43000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
061017 P2B-DI-115 JOINTS EN VITON