Motion
P2B-C-304 TYPE C

DODGE
P2B-C-304 TYPE C

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11160271
N° MFRP2B-C-304 TYPE C
Prix10,632.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-C-304 TYPE C

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11160271
N° MFRP2B-C-304 TYPE C
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
Prix10,632.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.7500 à 14.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    7 po
  • Taille de la monture Take Up
    HD-350

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    065245
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Collier de serrage
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782475035113

Aperçu

Description du fabricant
065245 P2B-C-304 TYPE C