Motion
F4S-IP-060MR

DODGE
F4S-IP-060MR

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - alésage de 60 mm, montage sur adaptateur, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11161298
N° MFRF4S-IP-060MR
Prix1,139.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4S-IP-060MR

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - alésage de 60 mm, montage sur adaptateur, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11161298
N° MFRF4S-IP-060MR
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
Prix1,139.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.7800 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.7500 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.6250 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Longueur de l’alésage
    3.42 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4.7800 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    4.7800 po
  • Poids
    12.64 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulement à bride ronde IP
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    074532 F4S-IP-060MR
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Description longue
    Le modèle F4S-IP-060MR est un roulement à rouleaux sphérique, à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 60 mm, un roulement sans extension (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage monté sur adaptateur et d’un joint de contact Trident à trois lèvres de la série F4S-IP . L’appareil pèse 12.640 lb.
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    074532
  • Matériel
    074532
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Série
    F4S-IP
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782476470173

Aperçu

Description du fabricant
074532 F4S-IP-060MR
  • Montage de l’adaptateur à pousser-tirer
  • Vitesses de limitation de la graisse 30 % plus élevées que les supports de vis d'arrêt
  • Même élément roulant que le roulement S-2000
  • Les blocs d’oreiller sont interchangeables avec les dimensions S-2000 sur toutes les tailles
  • Tous les boîtiers sont en fer gris de classe 30
  • 2 blocs d’oreiller de boulon, 4 roulements de boulon à bride à bride pilote et prises en charge 1-1/8” à 4” 4 blocs d’oreiller de boulon dans les tailles 2-3/8” à 5”
  • Trous de vis de calage standard sur les brides pilotées
  • Peut remplacer les roulements à billes de la série 300 dans de nombreuses applications
  • Système de montage d’adaptateur breveté
  • Une puissance de maintien supérieure réduit la corrosion de contact causée par les vibrations
  • Installation prête pour l’arbre
  • Aucun outil spécial requis pour l’installation
  • DODGE Le triple joint à lèvres TRIDENT offre un système d’étanchéité supérieur
  • Le joint d’étanchéité/atterrissage sur le diamètre extérieur de l’anneau intérieur maintient une pression de contact maximale même en cas de mauvais alignement
  • Moins de dommages à l'arbre par rapport aux supports de vis d'arrêt
  • Réduction des dommages causés par les vibrations par rapport aux supports de vis d'arrêt