Motion
P4B526-USAF-407LER-EC-KIT USAF

DODGE
P4B526-USAF-407LER-EC-KIT USAF

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 4-7/16 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11161479
N° MFRP4B526-USAF-407LER-EC-KIT USAF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B526-USAF-407LER-EC-KIT USAF

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 4-7/16 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11161479
N° MFRP4B526-USAF-407LER-EC-KIT USAF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14.5000 à 16.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    7.5000 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    170000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    075307
  • Matériel
    075307
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Capacité de charge statique
    200000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475279975

Aperçu

Description du fabricant
075307 P4B526-USAF-407LER-EC-KIT USAF