Motion
FB-SCEZ-100-SH

DODGE
FB-SCEZ-100-SH

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1 po alésage, support à bride, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à rebord unique
N° D’ARTICLE MI11161552
N° MFRFB-SCEZ-100-SH
Prix168.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FB-SCEZ-100-SH

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1 po alésage, support à bride, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à rebord unique
N° D’ARTICLE MI11161552
N° MFRFB-SCEZ-100-SH
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
Prix168.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.3750 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur de l’alésage
    1.3400 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulement à billes pour vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique
    3146 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Graisse complexe au lithium
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Support 3-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    075572
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Support de bride
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Non
  • Capacité de charge statique
    1769 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
075572 FB-SCEZ-100-SH
  • Logement : Le boîtier lisse et solide minimise les points d’accès de contamination pour réduire le risque d’incident de rappel alimentaire. Le boîtier non peint évite les éclats de peinture dans les aliments. Le boîtier en polymère contient un agent antimicrobien qui résiste à la croissance bactérienne et fongique.
  • Cage Max Life : la conception brevetée de la cage en 2 pièces crée des compartiments pour maintenir la graisse près du rail à billes, prolongeant ainsi la durée de vie des roulements.
  • Matériel d’insertion et de quincaillerie : conçu pour résister à la corrosion et minimiser le risque de contamination des aliments ou d’incident de rappel.
  • Joint d’étanchéité Hydro Armor : lèvres de contact 3 + flinger en acier inoxydable avec joint d’étanchéité à lèvres sur l’anneau extérieur qui protège contre la contamination et l’infiltration d’eau.
  • Joint retenu mécaniquement : Reste en place pendant le lavage et empêche l’éclatement pendant la relubrification.