Motion
BRG-22232CAME4C3 (NSK)

DODGE
BRG-22232CAME4C3 (NSK)

Roulement à rouleaux sphériques – DI 160 mm, DI 290 mm, largeur 80 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI11162025
N° MFRBRG-22232CAME4C3 (NSK)
Prix4,063.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG-22232CAME4C3 (NSK)

Roulement à rouleaux sphériques – DI 160 mm, DI 290 mm, largeur 80 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI11162025
N° MFRBRG-22232CAME4C3 (NSK)
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
Prix4,063.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Global Largeur  
    80 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    260000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    077741
  • Matériel
    077741
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    315000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475361540

Aperçu

Description du fabricant
077741 BRG-22232CAME4C3 (NSK)