Motion
P4B232-USAF-160MTT MATÉRIEL ANGLAIS

DODGE
P4B232-USAF-160MTT ENGLISH HARDWARE

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage de 160 mm, verrouillable à montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11162037
N° MFRP4B232-USAF-160MTT ENGLISH HARDWARE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B232-USAF-160MTT ENGLISH HARDWARE

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage de 160 mm, verrouillable à montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11162037
N° MFRP4B232-USAF-160MTT ENGLISH HARDWARE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    169.93 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    17.3800 à 19.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Longueur de l’alésage
    9.9100 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    260000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    077772
  • Matériel
    077772
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Capacité de charge statique
    315000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475361755

Aperçu

Description du fabricant
077772 P4B232-USAF-160MTT MATÉRIEL ANGLAIS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon