Motion
P2B-GTM-208-NL

DODGE
P2B-GTM-208-NL

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-1/2 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11162581
N° MFRP2B-GTM-208-NL
Prix805.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-GTM-208-NL

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-1/2 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11162581
N° MFRP2B-GTM-208-NL
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
Prix805.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.5000 à 8.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po
  • Longueur de l’alésage
    2.39 po
  • Taille de la monture Take Up
    TS-300,LD-45

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    13995 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Non
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    9838 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    782477029233

Aperçu

Description du fabricant
080409 P2B-GTM-208-NL