Motion
F4B-SCMED-108-NL

DODGE
F4B-SCMED-108-NL

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité à contact à trois lèvres
N° D’ARTICLE MI11162676
N° MFRF4B-SCMED-108-NL
Prix319.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-SCMED-108-NL

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité à contact à trois lèvres
N° D’ARTICLE MI11162676
N° MFRF4B-SCMED-108-NL
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
Prix319.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.1300 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.5000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Longueur de l’alésage
    1.94 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4.1300 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    4.1300 po

Détails

  • Série de roulements
    Série 209
  • Type de roulement
    Roulement à billes pour vis de fixation
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service moyen
  • Capacité de charge dynamique
    7891 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Mobilith SHC PM 220
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7891 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4906 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    4906 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782477069826

Aperçu

Description du fabricant
080691 F4B-SCMED-108-NL
  • Joint QuadGuard breveté - Le SCED/SCMED utilise notre système d'étanchéité QuadGuard breveté qui offre une protection supérieure dans les environnements difficiles où il existe un risque important de contamination.
  • Meilleure rétention de la lubrification - Le SCED/SCMED intègre une conception de cage innovante qui est unique à Dodge. La cage MaxLife est le produit d’une recherche et d’un développement approfondis dans la technologie des appareils de rétention et l’ingénierie de pointe de l’industrie.
  • Norme de graisse synthétique - Le SCED/SCMED utilise la plus récente technologie de graisse synthétique pour fournir des températures de fonctionnement plus basses, une durée de vie prolongée de la graisse et un temps maximal entre la relubrification.