Motion
RHB / MSM 68 KIT DE DOUILLE SANS CLÉ 1.6875"

DODGE
RHB / MSM 68 KEYLESS BUSHING KIT 1.6875"

RHB / MSM 68 KIT DE DOUILLE SANS CLÉ 1.6875"
N° D’ARTICLE MI11163377
N° MFRRHB / MSM 68 KEYLESS BUSHING KIT 1.6875"
Prix636.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RHB / MSM 68 KEYLESS BUSHING KIT 1.6875"

RHB / MSM 68 KIT DE DOUILLE SANS CLÉ 1.6875"
N° D’ARTICLE MI11163377
N° MFRRHB / MSM 68 KEYLESS BUSHING KIT 1.6875"
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
Prix636.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    107
  • Diamètre à l’alésage
    1.6875 po
  • Longueur de l’alésage
    11.1000 po
  • Taille du boîtier
    1
  • Rapport nominal
    15 : 1

Détails

  • Détails supplémentaires
    TA1107H15MS X 45 MM BORE TOR ROUGE
  • Type de douille
    Q-Loc
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Vitesse maximale
    1789 tr/min
  • Nombre de boulons
    "12"
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage droit
  • Type de produit
    Bagues de réducteur de vitesse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    6790

Aperçu

Description du fabricant
095432 RHB / MSM 68 TROUSSE DE DOUILLE SANS CLÉ