Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
36X16 CR DR XT40 1/2 SLIDE LAG SPECIAL

Fût pour service standard - Face de couronne, 36 po de diamètre, 16 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI11164572
N° MFR36X16 CR DR XT40 1/2 SLIDE LAG SPECIAL

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    16 po
  • Poulie Diamètre  
    36 po

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT40
  • Type de poulie
    Fût de service standard

Aperçu

Description du fabricant
220445 36X16 CR DR XT40 1/2 SP DE DÉCALAGE COULISSANT