Motion
TXT409CT

DODGE
TXT409CT

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 9:1 Rapport, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI11165298
N° MFRTXT409CT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TXT409CT

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 9:1 Rapport, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI11165298
N° MFRTXT409CT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    207
  • Taille du boîtier
    3
  • Rapport nominal
    9:1

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    244690
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Puissance nominale thermique
    13 hp

Aperçu

Description du fabricant
244690 TXT409CT, BUSH CTV EFFILÉ ROUGECR (SP