Motion
26A07H14SB

DODGE
26A07H14SB

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI11165403
N° MFR26A07H14SB
Prix3,689.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26A07H14SB

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI11165403
N° MFR26A07H14SB
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
Prix3,689.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po, 36.51 mm
  • Longueur de l’alésage
    6.6200 po;168.14 mm
  • Taille du boîtier
    4
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Rapport nominal
    15 : 1
  • Ratio
    7:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4375 po, 36.51 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    TA4207H15M BOUQUET DE BANDES MÉTRIQUES ROUGES
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26A07H14SB
  • Puissance d’entrée maximale
    6.980 hp
  • Sortie
    6.450 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    11 hp

Aperçu

Description du fabricant
26A07H14SB TIGEAR-2 ROUGE. AVEC ENTRÉE SCELLÉE