Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
14X63 ST DR XT35 MDX 3/8 PLAIN LAG

Fût de service standard - Face droite, 14 po de diamètre, 63 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI11168055
N° MFR14X63 ST DR XT35 MDX 3/8 PLAIN LAG

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    63 po
  • Poulie Diamètre  
    14 po

Détails

  • Type de visage
    Droit
  • Numéro du concentrateur
    XT35
  • Type de poulie
    Fût de service standard

Aperçu

Description du fabricant
296477 14X63 ST DR XT35 MDX 3/8 PLAIN LA
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon