Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
24X63 ST DR XT50 MDX 1/2 HBG LAG

Fût de service standard - Face droite, 24 po de diamètre, 63 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI11168270
N° MFR24X63 ST DR XT50 MDX 1/2 HBG LAG

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    63 po
  • Poulie Diamètre  
    24 po

Détails

  • Type de visage
    Droit
  • Numéro du concentrateur
    XT50
  • Type de poulie
    Fût de service standard

Aperçu

Description du fabricant
296691 24X63 ST DR XT50 MDX 1/2 HBG DÉCALAGE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good