Motion
393737 MTO 10/8V15.0-M QD DI80 SHEAVE

DODGE
393737 MTO 10/8V15.0-M QD DI80 SHEAVE

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 10 , alésage requis, diamètre extérieur 15.0000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11169182
N° MFR393737 MTO 10/8V15.0-M QD DI80 SHEAVE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
393737 MTO 10/8V15.0-M QD DI80 SHEAVE

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 10 , alésage requis, diamètre extérieur 15.0000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11169182
N° MFR393737 MTO 10/8V15.0-M QD DI80 SHEAVE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Outside Diameter  
    15.0000 in

Details

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Numéro de catalogue du fabricant
    393737
  • Matériel
    Fonte
  • Number Of Grooves  
    10
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
393737 MTO 10/8V15.0-M QD DI80 SHEAVE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté