Motion
MTO 6/8V13.2-MS DI SHV

DODGE
MTO 6/8V13.2-MS DI SHV

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 6 , diamètre de l’alésage requis de la bague, diamètre extérieur de 13.2000 po, bague QD, bague série MS, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11170061
N° MFRMTO 6/8V13.2-MS DI SHV
Prix7,204.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTO 6/8V13.2-MS DI SHV

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 6 , diamètre de l’alésage requis de la bague, diamètre extérieur de 13.2000 po, bague QD, bague série MS, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11170061
N° MFRMTO 6/8V13.2-MS DI SHV
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
Prix7,204.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    13.2000 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    MS
  • Numéro de catalogue du fabricant
    424630
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    6
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
424630 MTO 6/8V13.2-MS DI SHV