Motion
TA1107H15M

DODGE
TA1107H15M

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 107, double réduction, 15:1 rapport, taille de l’arbre d’entrée 25 mm, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI11177810
N° MFRTA1107H15M
Prix4,478.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TA1107H15M

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 107, double réduction, 15:1 rapport, taille de l’arbre d’entrée 25 mm, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI11177810
N° MFRTA1107H15M
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
Prix4,478.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    107
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 177 millimètres
  • Taille du boîtier
    1
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    25 mm
  • Taille d’entrée
    25 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    107
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 25 millimètres
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 92 millimètres
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 125 mm

Détails

  • Ratio réel
    14.91
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    901007
  • Vitesse maximale
    Entrée 1789 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Profondeur nette du produit
    254 millimètres
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TA11
  • Puissance nominale thermique
    6.490 hp
  • CUP_NON
    782475542857

Aperçu

Description du fabricant
TA1107H15M EMBOUT CONIQUE MÉTRIQUE ROUGE 901007
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good