Motion
TA5215H25M

DODGE
TA5215H25M

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 5, double réduction, 25:1 rapport, taille de l’arbre d’entrée 38 mm, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI11177960
N° MFRTA5215H25M
Prix9,733.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TA5215H25M

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 5, double réduction, 25:1 rapport, taille de l’arbre d’entrée 38 mm, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI11177960
N° MFRTA5215H25M
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
Votre prix9,733.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    215
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 263 millimètres
  • Taille du boîtier
    5
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    38 mm
  • Taille d’entrée
    38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    5
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 38 millimètres
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 152 millimètres
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 137 mm
  • Poids
    298 lb, 135.17 kg

Détails

  • Ratio réel
    25
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    905006
  • Vitesse maximale
    Entrée 2000 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Série TAII
  • Profondeur nette du produit
    376 millimètres
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TA5215
  • Puissance nominale thermique
    5.020 hp
  • CUP_NON
    782475614233

Aperçu

Description du fabricant
TA5215H25M EMBOUT CONIQUE MÉTRIQUE ROUGE 905006