Motion
A55363

DODGE
A55363

A55363 TXT625AS RÉDUCTEUR ALTÈQUE À MONTAGE SUR BRIDE
N° D’ARTICLE MI11178334
N° MFRA55363
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
A55363

A55363 TXT625AS RÉDUCTEUR ALTÈQUE À MONTAGE SUR BRIDE
N° D’ARTICLE MI11178334
N° MFRA55363
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.5000 po
  • Rapport nominal
    40 : 1

Détails

  • Détails supplémentaires
    35Q40H14 T2 ROUGE AVEC JOINTS TORIQUES ROBUSTES
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    4.250 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Type de produit
    Anneaux de serrage de couplage de pneu
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
A55363 TXT625AS RÉDUCTEUR ALTÈQUE À MONTAGE SUR BRIDE