Motion
(FHP) TABLETTES À BASE FIXE

DODGE
(FHP) FIXED BORE SHEAVES

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, 7/8 po diamètre extérieur, 5.9300 po diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11178777
N° MFR(FHP) FIXED BORE SHEAVES
Prix250.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
(FHP) FIXED BORE SHEAVES

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, 7/8 po diamètre extérieur, 5.9300 po diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11178777
N° MFR(FHP) FIXED BORE SHEAVES
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
Prix250.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Diamètre de référence
    5.7800 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.9300 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
MFAL64X7/8 POULIES À ALÉSAGE FIXE (FHP)